Referencias
INA:SL024868-A
Rubix:798797276000
fabricante:0001698460000
EAN:4012802466904


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : SL024868-A
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 465 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2330000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 870000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.022,05 € Sin IVA
/ unidad
13.336,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días