NU228EMA

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:NU228EMA
Rubix:798400295000
EAN:0053893752211
Cylindrical Roller Bearing -  NU228EMA

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU228EMA


Los rodamientos cilíndricos proporcionan la máxima capacidad de carga radial posible en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos.

Cualidades

Alta capacidad de carga radial; los perfiles diseñados de rodillos y pistas resultan en un aumento de la capacidad de carga; textura superficial mejorada, reduciendo la fricción, lo que resulta en menores temperaturas de funcionamiento y una mayor vida útil del rodamiento

Aplicaciones

Energía eólica, metales, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones por engranajes y otros equipos industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)303x292x80 mm
Peso neto9200 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)303x292x80 mm
Peso con embalaje9210 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia2900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r526000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr443000 N
2859,77 € Sin IVA
/ unidad
3460,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días