Referencias
INA:SL185011-A
Rubix:824501118022
fabricante:0002678300000
EAN:4012802272338


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : SL185011-A
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1110 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 275000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 182000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,59 € Sin IVA
/ unidad
452,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días