NU 1038 ML C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NU 1038 ML/C3
Rubix:798206689000
fabricante:109810
EAN:7316571327259
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 1038 ML C3


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in: - the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales de altas a muy altas en combinación con velocidades medias a altas. El surtido de SKF incluye muchos diseños y versiones, como los rodamientos estándares, completamente llenos y de alta capacidad. Según la configuración de los aros exteriores e interiores, los rodamientos están disponibles en diseños fijos y libres.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x290x290 mm
Peso neto10850 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r500000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr400000 N
2427,37 € Sin IVA
/ unidad
2937,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días