Referencias
SKF:NUP 238 ECML/C3
Rubix:798789079000
fabricante:472834
EAN:7316575089221




Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : NUP 238 ECML/C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22630 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 965000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 800000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4758,51 € Sin IVA
/ unidad
5757,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días