SL185010-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL185010-A
Rubix:824501018022
fabricante:0002675200000
EAN:4012802416060
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL185010-A


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x80x80 mm
Peso neto760 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia3450 rpm
Carga estática básica, radial - C0r188000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr134000 N
307,22 Sin IVA
/ unidad
371,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días