NU 2234 ECML

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NU 2234 ECML
Rubix:798789862000
fabricante:423574
EAN:7316574651856
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE ROW NU 2234 ECML

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 2234 ECML


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento completo (sin jaula) incorporan el número máximo de rodillos y, por tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento de complemento completo con la capacidad de altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas del anillo interior y exterior (posición y número de bridas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x310x310 mm
Peso neto28650 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r134000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr106000 N
3885,54 € Sin IVA
/ unidad
4701,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días