Referencias
INA:SL182922-B-XL
Rubix:798180622000
fabricante:0508921930000
EAN:4054364122935


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : SL182922-B-XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de una hilera, semilibre, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1190 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1710 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 213000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 155000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,77 € Sin IVA
/ unidad
625,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h