NJ2312-E-XL-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2312-E-XL-M1A-C3
Rubix:232312053008
fabricante:0382602470030
EAN:4012801228763
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2312-E-XL-M1A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x130x130 mm
Peso neto3130 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r260000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr265000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,12 Sin IVA
/ unidad
652,34 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días