NJ 2314 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NJ 2314 ECP
Rubix:798793555000
fabricante:13669
EAN:7316577028280
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura51 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 2314 ECP


Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x150x150 mm
Peso neto4022,4 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura51 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr315000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,34 Sin IVA
/ unidad
646,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días