NUP213 ET

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NUP213ET
Rubix:798021702000
fabricante:NUP213ET N
EAN:00029176416873
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP213 ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto1060 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
120,82 Sin IVA
/ unidad
146,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días