Referencias
FAG:NUP238-E-M1-C3
Rubix:270238003008
fabricante:0167413820030
EAN:4012801336819


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : NUP238-E-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23503 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1720 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 930000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 680000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4197,80 € Sin IVA
/ unidad
5079,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días