Referencias
FAG:NJ240-E-M1
Rubix:798493373000
fabricante:0167359860000
EAN:4012801334044


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : NJ240-E-M1
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25200 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 750000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3772,07 € Sin IVA
/ unidad
4564,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días