Referencias
FAG:NU1084-M1
Rubix:798060906000
fabricante:0192366460000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : NU1084M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 2 nervaduras en el aro exterior, 0 nervaduras en el aro interior (liso), tipo NU
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2430000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1410000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19.537,27 € Sin IVA
/ unidad
23.640,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días