Rodamiento de bolas ranurado SNR 6206HT200ZZ, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
SNR Rodamiento de bolas específico ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6206HT200ZZ
Rubix:006206260106
EAN:3413520351885




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6206 HT 200 ZZ
Rodamiento radial a bolas de una hilera TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa de acero, tapa de chapa de acero en ambos lados, para aplicaciones hasta +200°C
Rodamiento ranurado de una hilera de bolas, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de recubrimiento de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, lubricación con HT200
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 206 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Velocidad límite | 5200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19200 N |
| Peso | 0.199 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,62 € Sin IVA
/ unidad
78,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días