Rodamiento de bolas ranurado FAG 6044-M, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 220 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6044-M
Rubix:006044000008
fabricante:0190956270000
EAN:4012801077873
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6044-M


Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x340x340 mm
Peso neto18800 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura56 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie60..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia2700 rpm
Velocidad límite3300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r290000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr247000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2528,97 Sin IVA
/ unidad
3060,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas