Rodamiento de bolas ranurado Timken 6022/C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:6022/C3
Rubix:006022003001
EAN:0087796295056





Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6022C3
Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones
Cualidades
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicaciones
Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6022 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 73000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 82000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,68 € Sin IVA
/ unidad
304,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días