Rodamiento de bolas ranurado FAG 6408-C-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6408-C-C3
Rubix:006408003008
fabricante:0939989290030
EAN:4064327302694
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6408-C-C3


Rodamientos de bolas 64..-C, de una hilera, generación C, jaula de chapa de acero

Cualidades

Elevada capacidad de carga, posibilidad de alcanzar altas velocidades de rotación.

Aplicaciones

Múltiples posibilidades de aplicación. Adecuados para velocidades altas y muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie64..-c
Materialsteel
Velocidad de referencia7700 rpm
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr68000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,12 Sin IVA
/ unidad
136,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas