Rodamiento de bolas ranurado PTN 6010, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6010
Rubix:799033063000
fabricante:893924
EAN:3660338463792
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6010


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite9800 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r16250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22020 N
Peso0.261 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,98 Sin IVA
/ unidad
15,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas