Rodamiento de bolas ranurado SKF 6203-2Z, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm


Rodamientos rígidos de bolas

Referencias
skf:6203-2Z
rubix:006203060010
fabricante:42258
ean:7316577758743
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6203 ZZ


Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas para aplicaciones a altas temperaturas están diseñados para condiciones de funcionamiento desafiantes, y ciertas versiones son capaces de funcionar a temperaturas de hasta 350 °C (660 °F). Tienen mayores juegos internos radiales y utilizan lubricantes a base de grafito optimizados para el funcionamiento a altas temperaturas. Toda la superficie de los rodamientos está tratada con fosfato de manganeso, lo que mejora la adherencia del lubricante al metal y sus propiedades de rodaje. Al igual que los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y son fáciles de montar.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Peso neto65,7 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
JuntaDos obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoCN
Serie62
MaterialBearing steel
JaulaAcero
Velocidad de referencia38000 rpm
Velocidad límite19000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9950 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,63 Sin IVA
/ unidad
6,81 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas