Rodamiento de bolas ranurado Timken 6201-2RS, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:6201-2RS
Rubix:006201040001
fabricante:100416988
EAN:0087796292994
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6201-2RS


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso con embalaje40,8 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6201
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r3000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,96 Sin IVA
/ unidad
8,42 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas