Rodamiento de bolas ranurado FAG 4304-BB-TVH, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:4304-BB-TVH
Rubix:004304000008
fabricante:0219415480000
EAN:4064328259232
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4304-BB-TVH


Este rodamiento rígido de bolas FAG de dos hileras es un componente esencial para aplicaciones que requieren velocidades de rotación elevadas o muy elevadas.

Diseñado para ofrecer una capacidad de carga superior en comparación con los rodamientos de una hilera de bolas, este rodamiento de dos hileras con jaula de plástico es ideal para diversos sectores industriales, como el automovilístico, el agroalimentario, el farmacéutico, las energías renovables, el transporte, la defensa, el químico, el metalúrgico, la distribución, la logística y la construcción.

Características:
Este rodamiento de bolas FAG destaca por su construcción robusta y su excepcional fiabilidad. Su diseño de dos hileras y su jaula de plástico garantizan un rendimiento óptimo en condiciones de funcionamiento exigentes.

Los rodamientos de dos hileras de bolas no son autoalineables debido a su construcción interna. Al utilizar estos rodamientos, no se permite ningún desalineamiento. Por su diseño y función, los rodamientos de dos hileras de bolas equivalen a un par de rodamientos de una hilera de bolas.

Están diseñados para velocidades de rotación altas o muy altas y se utilizan cuando la capacidad de carga de los rodamientos de una hilera de bolas resulta insuficiente. Las versiones de dos hileras, para un mismo diámetro interior y un mismo diámetro exterior, son ligeramente más anchas que los rodamientos de una hilera de bolas, pero soportan cargas mucho más elevadas que estos.

Mantenimiento:
Este rodamiento viene prelubricado con una grasa de alta calidad.
Se recomienda comprobar el nivel de lubricante y volver a lubricar el rodamiento si es necesario.

Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y que debe lubricarse periódicamente. Por lo tanto, este rodamiento rígido de bolas no se recomienda en entornos polvorientos o húmedos.

Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, es esencial seguir las instrucciones de mantenimiento del rodamiento de bolas de FAG para este producto.
Esto incluye la lubricación periódica, la inspección de los componentes y su sustitución en caso de desgaste excesivo.

Información sobre la marca:
Schaeffler es líder mundial en la fabricación de rodamientos de bolas y componentes de transmisión de potencia. Bajo su marca FAG, ofrece una amplia gama de productos de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones industriales y de automoción. FAG es sinónimo de rendimiento, fiabilidad e innovación.

Cualidades

- Adecuado para altas velocidades de rotación
- Mayor fiabilidad y durabilidad
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas de dos hileras se utiliza en diversos sectores industriales, especialmente en máquinas rotativas, equipos de transmisión de potencia y sistemas mecánicos que requieren una elevada capacidad de carga y altas velocidades de rotación.

Los rodamientos de bolas sin sellado pueden utilizarse hasta una temperatura de funcionamiento de +120 °C. Para aplicaciones por encima de +120 °C, consúltenos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x52x52 mm
Peso neto190 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie43..-bb-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9300 rpm
Velocidad límite11100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,77 Sin IVA
/ unidad
78,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas