Rodamiento de bolas ranurado FAG 6224-2RSR, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 120 mm

62..

Ver información técnica
Referencias
FAG:6224-2RSR
Rubix:798313547000
fabricante:0390536600000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6224 2RSR


Rodamientos de bolas de ranura profunda 62..-2RSR, dimensiones principales según DIN 625-1, juntas de separación en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto5800 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62..-2rsr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,81 Sin IVA
/ unidad
765,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas