Rodamiento de bolas ranurado SKF 6304-2Z/C4, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6304-2Z/C4
Rubix:798131091000
fabricante:43645
EAN:7316570768183


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6304 ZZ C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF soporta eficazmente cargas radiales y axiales. Fácil de instalar, destaca por su jaula de chapa de acero y sus dos deflectores metálicos. Presenta un juego radial interno ampliado (C4), lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones a muy alta velocidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una estructura de una hilera de bolas y una jaula de chapa de acero, lo que le permite resistir eficazmente cargas radiales importantes al tiempo que soporta cargas axiales moderadas. Las bridas situadas a ambos lados del rodamiento actúan como protección frente a contaminantes, como el polvo y las partículas de tamaño medio. El juego radial interno ampliado (C4) permite que el rodamiento funcione a velocidades muy elevadas, minimizando el calor y la fricción, lo que garantiza una rotación fluida. El par de resistencia muy bajo y la capacidad de este rodamiento para mantener la lubricación interna garantizan un rendimiento fiable en condiciones exigentes.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere muy poco mantenimiento. Protegido por dos bridas y prelubricado de por vida con grasa de alta calidad, no necesita relubricación. El rodamiento también está protegido frente a contaminantes de tamaño medio. Estas características reducen los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. No obstante, para garantizar una vida útil óptima, se recomienda realizar comprobaciones periódicas, prestando especial atención al nivel de ruido, la temperatura y la integridad de los componentes externos.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con dos bridas metálicas que garantizan una estanqueidad eficaz frente a contaminantes de tamaño medio, como el polvo o los residuos. Estos deflectores de chapa de acero forman una barrera mecánica que evita la infiltración de residuos y protege eficazmente el rodamiento contra los contaminantes sólidos. Además, garantizan una retención óptima del lubricante en el interior del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Holgura radial ampliada (C4) que permite una rotación a alta velocidad con una fricción reducida;
- Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las bridas metálicas de chapa de acero;
- Lubricado de por vida, lo que elimina la necesidad de relubricación y reduce los costes de mantenimiento;
- Par de resistencia muy bajo, ideal para aplicaciones que requieren una baja resistencia al rodamiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Es perfecto para aplicaciones en las que las altas velocidades son esenciales, así como en entornos limpios y controlados donde la reducción de la fricción es una prioridad. Gracias a su capacidad para resistir las dilataciones térmicas, este rodamiento garantiza una vida útil prolongada en condiciones de funcionamiento a altas temperaturas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una estructura de una hilera de bolas y una jaula de chapa de acero, lo que le permite resistir eficazmente cargas radiales importantes al tiempo que soporta cargas axiales moderadas. Las bridas situadas a ambos lados del rodamiento actúan como protección frente a contaminantes, como el polvo y las partículas de tamaño medio. El juego radial interno ampliado (C4) permite que el rodamiento funcione a velocidades muy elevadas, minimizando el calor y la fricción, lo que garantiza una rotación fluida. El par de resistencia muy bajo y la capacidad de este rodamiento para mantener la lubricación interna garantizan un rendimiento fiable en condiciones exigentes.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere muy poco mantenimiento. Protegido por dos bridas y prelubricado de por vida con grasa de alta calidad, no necesita relubricación. El rodamiento también está protegido frente a contaminantes de tamaño medio. Estas características reducen los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. No obstante, para garantizar una vida útil óptima, se recomienda realizar comprobaciones periódicas, prestando especial atención al nivel de ruido, la temperatura y la integridad de los componentes externos.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con dos bridas metálicas que garantizan una estanqueidad eficaz frente a contaminantes de tamaño medio, como el polvo o los residuos. Estos deflectores de chapa de acero forman una barrera mecánica que evita la infiltración de residuos y protege eficazmente el rodamiento contra los contaminantes sólidos. Además, garantizan una retención óptima del lubricante en el interior del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Holgura radial ampliada (C4) que permite una rotación a alta velocidad con una fricción reducida;
- Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las bridas metálicas de chapa de acero;
- Lubricado de por vida, lo que elimina la necesidad de relubricación y reduce los costes de mantenimiento;
- Par de resistencia muy bajo, ideal para aplicaciones que requieren una baja resistencia al rodamiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Es perfecto para aplicaciones en las que las altas velocidades son esenciales, así como en entornos limpios y controlados donde la reducción de la fricción es una prioridad. Gracias a su capacidad para resistir las dilataciones térmicas, este rodamiento garantiza una vida útil prolongada en condiciones de funcionamiento a altas temperaturas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 146 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6304 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,10 € Sin IVA
/ unidad
15,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días