Rodamiento de bolas ranurado FAG 6006-C-Z>V, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6006-C-Z>V
Rubix:006006050008
fabricante:0955614040000
EAN:4054372858048
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006-C-Z>V


Rodamiento rígido a bolas 60..-C-Z, de una hilera, generación C, escudo , jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntauna obturación metálica
Velocidad de referencia13800 rpm
Velocidad límite20100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,85 Sin IVA
/ unidad
17,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas