Rodamiento para husillos de precisión NSK 6006TCG12P4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de bolas de precisión NSK: 60.. Serie

Ver información técnica

Referencias

NSK:6006TCG12P4
Rubix:798006638000
fabricante:6006TCG12P4 N
EAN:00029176624452
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006 TCG12P4


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de ranura profunda NSK no solo pueden soportar fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Muy alta precisión de funcionamiento y dimensional - Clase ISO P4
Capaces de alcanzar velocidades de funcionamiento superiores a los rodamientos de bolas normales
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta un 80%
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida útil del lubricante

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuado para velocidades altas a muy altas. Comúnmente utilizado en maquinaria para trabajar la madera

Información técnica


Atributos
Peso neto116 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Serie6006..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
140,05 € Sin IVA
/ unidad
169,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas