Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9106WICRDUL, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:2MM9106WICRDUL
Rubix:798395374000
EAN:0087796072138
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2MM9106WICRDUL


Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para soportar cargas combinadas radiales y axiales. Los rodamientos de una hilera tienen una alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una hilera están específicamente diseñados para montaje dúplex en juegos para un rendimiento máximo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Serie9100wi (fafnir)
Materialacero
Jaulalatón
Peso0.226 kg
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16800 N
512,78 € Sin IVA
/ unidad
620,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas