Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71905-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HCS71905-C-T-P4S-UL
Rubix:798493368000
fabricante:0219376300000
EAN:4012801733731
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HCS71905-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto50,8 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Materialceramic (balls);laminated fabric (cage)
Carga estática básica, radial - C0r1970 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3900 N
567,91 Sin IVA
/ unidad
687,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas