Rodamiento para husillos de precisión SKF 7201 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7201 CD/P4ADGA
Rubix:798791922000
fabricante:86833
EAN:7316576626593
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7201 CD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto oblicuo tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una con respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto oblicuo aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x32x32 mm
Peso neto73,4 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Serie7201
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r9560 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9560 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
748,64 Sin IVA
/ unidad
905,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas