Rodamiento para husillos de precisión SKF 71820 CDGA/P4, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:71820 CDGA/P4
Rubix:798789172000
fabricante:394176
EAN:7316574349630
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71820 CDGA/P4


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Rodamiento de bolas de contacto angular universal de precisión SKF

Información técnica


Atributos
Peso neto310 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Materialacero
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22500 N
1449,38 Sin IVA
/ unidad
1753,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas