Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7213-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 23 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7213-B-XL-TVP
Rubix:007213002008
fabricante:0167253790000
EAN:4012801013260


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 7213-B-XL-TVP
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5700 rpm |
| Velocidad límite | 7600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 55000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,58 € Sin IVA
/ unidad
162,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días