Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7219-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 32 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7219-B-XL-TVP-UA
Rubix:007219212008
fabricante:0191159620000
EAN:4012801207041
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7219-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x170x170 mm
Peso neto2780 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4450 rpm
Velocidad límite5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r106000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr123000 N
425,93 € Sin IVA
/ unidad
515,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas