Rodamiento para husillos de precisión SKF 7218 ACD/P4ADFVJ107, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7218 ACD/P4ADFVJ107
Rubix:798790439000
EAN:7316570824032
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7218 ACD/P4ADFVJ107


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto4430 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Juntaabierto
Materialbearing steel
Precisiónp4
2957,98 Sin IVA
/ unidad
3579,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas