Rodamiento para husillos de precisión SKF 7016 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 44 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7016 CD/P4ADGA
Rubix:798790079000
fabricante:86082
EAN:7316576636479
SKF BEARING 7016 CD/P4ADGA

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7016 CD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos juegos combinados de dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de superprecisión, alta capacidad y diseño D están disponibles en una gran variedad de disposiciones. Están diseñados para capacidad de alta carga y funcionamiento a velocidad relativamente alta y, en comparación con los rodamientos de alta velocidad equivalentes de diseño B y E de SKF, se adaptan mejor a cargas más pesadas.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto1683 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura44 mm
Juntaabierto
Serie7016
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r106000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr106000 N
1587,23 Sin IVA
/ unidad
1920,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas