Rodamiento para husillos de precisión FAG B71908-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71908-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031367000
fabricante:0191537750000
EAN:4026677499790
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71908-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719..-C-2RSD curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B719..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto109 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r9900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18000 N
431,36 Sin IVA
/ unidad
521,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas