Rodamiento para husillos de precisión SKF 7205 CD/P4ADBA, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7205 CD/P4ADBA
Rubix:798794121000
EAN:7316570672459


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 7205 CD/P4ADBA
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Cualidades
Capacidad de desalineación muy reducida. Soporta cargas radiales y axiales importantes. Posicionamiento axial en ambas direcciones condicionado a su uso en pareja.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 252 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,04 € Sin IVA
/ unidad
942,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días