Rodamiento para husillos de precisión SKF 71906 ACDGB/HCP4A, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 9 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71906 ACDGB/HCP4A
Rubix:798788637000
EAN:7316576174964

Detalles de producto : 71906 ACDGB/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas internas y externas desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Material | hybrid ceramic |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6760 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,37 € Sin IVA
/ unidad
616,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
