Rodamiento para husillos de precisión RHP 7016A5TRDUMP3, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 44 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7016A5TRDUMP3
Rubix:007016736009
fabricante:7016A5TRDUMP3 R
EAN:00029176621628


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : 7016A5TRDUMP3
Juego de rodamientos de husillo (juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1708 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 70 series (super precision angular contact bearings) |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.708 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 55500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,56 € Sin IVA
/ unidad
525,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días