Rodamiento para husillos de precisión SKF 7221 ACD/P4A, Diámetro interior: 105 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 36 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7221 ACD/P4A
Rubix:798792687000
fabricante:48716
EAN:7316570875867


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 7221 ACD/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3760 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7221 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1908,26 € Sin IVA
/ unidad
2308,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días