Rodamiento para husillos de precisión SKF 71915 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71915 ACDGA/P4A
Rubix:798792457000
fabricante:45067
EAN:7316570923780
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71915 ACDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen un anillo interior y un anillo exterior que están desplazados el uno con respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x105x105 mm
Peso neto350 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie71915
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r35500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33800 N
688,39 € Sin IVA
/ unidad
832,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas