Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7011-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HSS7011-E-T-P4S-UL
Rubix:798402036000
fabricante:0191852190000
EAN:4012801490146
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS7011-E-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HSS70... -E, curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto405 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Seriehss70..-e-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r10900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16900 N
565,86 Sin IVA
/ unidad
684,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas