Rodamiento para husillos de precisión SKF 7215 CD/P4ADGB, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7215 CD/P4ADGB
Rubix:798789965000
fabricante:188583
EAN:7316576626401


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 7215 CD/P4ADGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los anillos interior y exterior desplazados uno respecto del otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2340 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7215 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 117000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 117000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1885,74 € Sin IVA
/ unidad
2281,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días