Rodamiento para husillos de precisión SKF 7200 CDGA/P4A, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7200 CDGA/P4A
Rubix:798762018000
fabricante:45239
EAN:7316570059175

Detalles de producto : 7200 CDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radial y axial que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad para altas velocidades
- Soportan cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Soportan cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1.93 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4.49 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,58 € Sin IVA
/ unidad
437,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días