Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3207 ATN9/C2, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 27 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3207 ATN9/C2
Rubix:798793062000
fabricante:37855
EAN:7316570830378





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 3207 ATN9/C2
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 434 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32a |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 40000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,75 € Sin IVA
/ unidad
107,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días