Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3215-B-TVH, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 41.3 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3215-B-TVH
Rubix:003215000008
fabricante:0167124120000
EAN:4012801011464
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura41.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3215-B-TVH


Cojinete de bolas de contacto angular 32..-B-TVH, doble fila, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41,3x130x130 mm
Peso neto1907 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura41.3 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie32..-b-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite3900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r85000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,52 Sin IVA
/ unidad
375,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas