Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7313 BECBF, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 33 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7313 BECBF
Rubix:798700708000
fabricante:46057
EAN:7316577611413
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7313 BECBF


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x140x140 mm
Peso neto2340 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73be
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia6000 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r80000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr108000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,96 Sin IVA
/ unidad
659,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas