Rodamiento para husillos de precisión SKF 7205 CD/P4A, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7205 CD/P4A
Rubix:798792181000
fabricante:45326
EAN:7316570266900


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 7205 CD/P4A
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, con un ángulo de contacto de 15°, pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas.
Cualidades
Capacidad de desalineación muy reducida. Soporta cargas radiales y axiales importantes. Posicionamiento axial en ambas direcciones condicionado a su uso en pareja.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7205 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7.2 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13.5 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,02 € Sin IVA
/ unidad
459,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días