Rodamiento para husillos de precisión RHP 7911A5TRDUMP3, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 26 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7911A5TRDUMP3
Rubix:007911735009
fabricante:7911A5TRDUMP3 R
EAN:00029176619243


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7911A5TRDUMP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision (7900 series) |
| Material | bearing steel (chrome steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.36 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,99 € Sin IVA
/ unidad
304,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días