Rodamiento para husillos de precisión SKF 7216 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7216 ACDGB/P4A
Rubix:798792819000
fabricante:45573
EAN:7316570766837
SKF BEARING 7216 ACDGB/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7216 ACDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x140x140 mm
Peso neto1457 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Juntaabierto
Serie7216
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r72000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr81900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1030,26 Sin IVA
/ unidad
1246,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas