Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3211 A-2Z/MT33, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 33.3 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:3211 A-2Z/MT33
Rubix:798791778000
fabricante:125559
EAN:7316571496078
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3211 A-2Z/MT33


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial, y son particularmente adecuados en aplicaciones en las que se requiere una disposición de rodamientos rígida. Pueden admitir cargas radiales, cargas axiales en cualquier sentido y momentos de inclinación. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales en ambas direcciones
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33,3x100x100 mm
Peso neto942 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura33.3 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie32a
Materialbearing steel
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr60000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,07 Sin IVA
/ unidad
292,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas